すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123VA-7

品名 : コーキングガン(エアー式)

摩耗に強いアルミボディ

仕様

使用圧力0.41~0.62MPa吸入口Rc(PT)1/4”
筒サイズφ50×220mm全長285mm
重量約1.4kg付属品Oリング、ノズル
材質アルミエアー消費量169L/min
プラグ付
摩擦に強いアルミボディ
隙間や目地、ひび割れの充填に
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/04/30 14:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1044ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1044ページ
  • エスコ便利カタログ1045ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top