すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124BK-17

品名 : 10mmx20m エアーホースリール(自動巻取/難燃性)

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番AXT-204
メーカー商品名エヤーマックXL用途天井に取付けてエアー工具を使用できます
使用圧力1.5MPaホース径内径:10mm
外径:14mm
ホース長20mホース仕様耐スパッターホース
ホース材質編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
内側:ウレタン
外側:難燃性塩ビ
取付金具(一次側)1/2プラグ
取付金具(二次側)1/2ワンタッチナットカプラ(ロック付)一次側接続部(本体)雄ネジ(G3/8”)
サイズ336×181×437(H)mm重量10.5kg
付属品一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8”袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2”付
長尺用自動巻リール
耐スパッターホース仕様のため溶接作業の近くでも安心
ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー
建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き
巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。
ホース引き出し用ヒモ付き(2m)
販売価格

94,200(税抜)/ 103,620円(税込)

カタログ価格

94,200円(税抜)/103,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1053ページ
バリエーション一覧
EA124BK-16 10mmx15m エアーホースリール(自動巻取/難燃性)
EA124BK-17 10mmx20m エアーホースリール(自動巻取/難燃性)
ウェブカタログ画像
  • 建物躯体にしっかり接合するハンガー受け
  • 巻き込み防止ストッパー付き
  • 単位:(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1052ページ
  • エスコ便利カタログ1053ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top