すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590MC-13

品名 : 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
錆や腐食に強い黒色仕上げ

仕様

先端角度45°リング径:軸24~37mm
リング径:穴27~45mm全長195mm
販売価格

5,520(税抜)/ 6,072円(税込)

カタログ価格

5,520円(税抜)/6,072円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 07:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA590HA-48
  • 品番

    EA590HA-48

  • コメント

    違い:メーカー・適応リング径等

バリエーション一覧
EA590MC-11 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
EA590MC-12 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
EA590MC-13 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
EA590MC-14 38-89/30-76mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
メイン画像
写真はEA590MC-11です
  • 写真はEA590MC-11です
  • カムロック式

資料

使用方法説明
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top