すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521TF-60

品名 : φ5x105mm やすり(5種・5本組/中目)

仕様

仕様5本組(平・半丸・丸・角・三角)全長(mm)105
刃長(mm)70粗さ中目
形状(mm)平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(φ5)、角(4)、三角(6.5)材質炭素工具鋼(SK材)
軸径φ5mm適合本体EA159SR-5
電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
柄の部分が丸シャンクになっており、φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。
アイコン
販売価格

5,090円(税抜)/ 5,599円(税込)

カタログ価格

5,090円(税抜)/5,599円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 21:38現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0582ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA521TF-60 φ5x105mm やすり(5種・5本組/中目)
    EA521TF-73 φ5x105mm やすり(平/中目)
    EA521TF-75 φ5x105mm やすり(半丸/中目)
    EA521TF-76 φ5x105mm やすり(丸/中目)
    EA521TF-77 φ5x105mm やすり(角/中目)
    EA521TF-78 φ5x105mm やすり(三角/中目)
    その他関連
    本体EA159SR-5 : 10,000spm/5.0mm エアーやすり
    ウェブカタログ画像
    • 形状:平(7×3)
    • 形状:半丸(8×3.2)
    • 形状:丸(φ5)
    • 形状:角(4)
    • 形状:三角(6.5)
    • エスコ便利カタログ582ページ
    • エスコ便利カタログ583ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top