すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LB-6

品名 : 内径12-15mm ホースカプラー

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SGP-3
適合ホース内径12~15mmサイズφ39×75mm
材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール
蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクター
濡れた手でも回しやすく、コンパクト形状
ホースプロテクター(破裂防止対応)内蔵
販売価格

485円(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 94

(2026/10/16 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2523ページ
その他関連
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
関連商品EA124LB-3 : 口金(丸蛇口用)
関連商品EA124LB-4 : 万能口金(角・丸蛇口用)
関連商品EA124LB-5 : 万能口金(ホースカプラー付)
関連商品EA124LB-7 : 2方向コック付 分岐口金
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2522ページ
  • エスコ便利カタログ2523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top