すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124LR-2E

品名 : G1/2x3/4 散水用タイマー(移動型/ソーラー式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカクダイ型番502-345
設定時間曜日単位で設定可能散水回数2回まで
散水開始時間00:00~23:59(1分単位で設定可能)
手動:随時実行可能
散水時間自動水やり・手動水やりともに
1~30分(1分単位)、
30~90分(10分単位)、
2~9時間(1時間単位)で設定可能
※手動水やりの初期設定は30分
通水流体上水道水使用圧力0.1~0.5MPa
使用温度範囲1~40℃電源太陽光:6.0V/0.25W
満充電時間2時間(日照時最大)バックアップ電源1.5V単3形アルカリ電池4個(交換目安3年)
設置場所屋外接続ねじG1/2”
サイズ170×240×256(H)mm重量約1.7kg(電池含む)
ソーラー発電式
ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。
土中には取付けないでください。
※電池は別売り
<注意>
凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が凍結しますと、製品が破損します。
販売価格

49,000(税抜)/ 53,900円(税込)

カタログ価格

49,000円(税抜)/53,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 11:35現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 【各部名称】

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top