すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA305ZB

品名 : 半田ごて台

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番633-01
重量380gサイズ84(W)×186(D)×120(H)mm
セラミックヒータータイプはんだこて用
鉛フリー半田こて対応
熱いこて先をカバーする設計採用で、こて先温度の降下が小さくなります。
こて先クリーナーはフラックスを含ませた水を使わないクリーナー
※適用半田ごては下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

2,740円(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/27 05:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0692ページ
バリエーション一覧
EA305ZB 半田ごて台
EA305ZB-2 半田ごて台
その他関連
本体EA304H-115A : AC100V/ 15W 半田ごて
本体EA304H-116 : AC100V/ 15W 半田ごて
本体EA304H-117 : AC100V/ 15W 半田ごて
本体EA304HD-47 : AC100V/ 47W 半田鏝(温度制御)
本体EA304HD-50B : AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)
本体EA304HD-50C : AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)
本体EA305E-130S : AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)
本体EA305E-130A : AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top