すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LV-31

品名 : Rc 1" / 25A 散水栓(90゚ターニングバルブ)

仕様

メーカーカクダイ型番652-701-25
呼径25ねじサイズRc1
マチノ式継手オス使用水圧1.0MPa以下
使用流体上水道水材質黄銅
吐水部360°回転
マチノオス
ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
※散水、農水用です。屋内配管では使用できません。
※マチノ接続部より漏水することがあります。(特に低圧の場合)
※マチノ接手は消火栓用の接手と互換がある場合がありますが、日本消防検定協会の認定は受けておりませんので接続は推奨しておりません。
販売価格

22,000円(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2512ページ
バリエーション一覧
EA124LV-31 Rc 1" / 25A 散水栓(90゚ターニングバルブ)
EA124LV-32 Rc 1・1/2"/40A 散水栓(90゚ターニングバルブ)
EA124LV-33 Rc 2 "/ 50A 散水栓(90゚ターニングバルブ)
その他関連
オプションEA124LV-51 : 29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2512ページ
  • エスコ便利カタログ2513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top