すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124MA-19

品名 : 15.0mm/13用 ツリコマ(2個)

仕様

メーカーカクダイ型番9072KK
13用外径15mm
使用温度1~80℃材質EPDM、黄銅
入数2個
寒冷地用
呼13の水栓が、寒冷地仕様になるツリコマです。
スピンドルに差込むことで落としコマから固定コマ仕様にできます。
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/04/09 13:38現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1096ページ
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • ケレップの比較
  • ケレップの外径と適合水栓

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1096ページ
  • エスコ便利カタログ1097ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top