すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124MA-9

品名 : 14.5mm/13用 節水型ゴム付ケレップ(2個)

仕様

メーカーカクダイ型番9010
13用外径14.5mm
材質EPDM、黄銅使用温度1~80℃
入数2個
呼13に取付ける、節水タイプのケレップ。
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/02 21:25現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1096ページ
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • ケレップの比較
  • ケレップの外径と適合水栓
  • エスコ便利カタログ1096ページ
  • エスコ便利カタログ1097ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top