すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AB-77

品名 : 100ml クリスタルガラス系コーティング剤(超強力)

仕様

商品名クリスタルガード・プロセットセット内容コーティング剤 100ml
洗浄剤 100ml
マイクロファイバー 1枚
マイクロファイバータオル 1枚
スポンジ 1個
種類水性コーティング剤成分クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体
洗浄剤成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール液性弱アルカリ性(水性)
プロ施工:普通自動車3台分
クイック施工:普通自動車5台分
クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!
ワックス不要で楽々洗車ライフを実現
光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)
ボディ全色対応
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/08/27 04:12現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0363ページ
バリエーション一覧
EA922AB-77 100ml クリスタルガラス系コーティング剤(超強力)
EA922AB-80 [EA922AB-76・-77用] 200ml 洗浄剤
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ362ページ
  • エスコ便利カタログ363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top