すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA766ZF-33

品名 : 165x130mm 伸縮式工事用ホワイトボード

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番04084
ボードサイズ165×130mm伸縮サイズ約200~550mm
付属品イレーザー付マーカー
横向きと縦向きの切替が可能です。
シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
販売価格

3,250円(税抜)/ 3,575円(税込)

カタログ価格

3,250円(税抜)/3,575円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/04 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2267ページ
バリエーション一覧
EA766ZF-31 120x 70mm 伸縮式両面工事用ホワイトボ-ド
EA766ZF-32 140x 95mm 伸縮式両面工事用ホワイトボ-ド
EA766ZF-33 165x130mm 伸縮式工事用ホワイトボード
その他関連
オプションEA925TT-1 : 195x90x260mm 伸縮ホワイトボードケース
ウェブカタログ画像
横向き
  • 横向き
  • 縦向き

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2266ページ
  • エスコ便利カタログ2267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top