すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125BL-5

品名 : 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)

仕様

メーカー栗田製作所型番CH500P
ホース吊下げ長950mmホース全長5m
使用範囲通常:3.0m
最大:4.0m
※通常は楽に伸ばせる長さ、最大はこれ以上伸びない長さです。
外径8mm
内径5mmコイル巻数47
取付ねじG1/4”常用圧力0.7MPa
使用温度範囲-5~60℃材質ウレタン樹脂
プラグ付き
ビニールよりも強いコイルホース
販売価格

4,150円(税抜)/ 4,565円(税込)

カタログ価格

4,150円(税抜)/4,565円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/29 12:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1013ページ
バリエーション一覧
EA125BL-3 5.0/ 8.0mmx1.8m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BL-5 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BL-7 5.0/ 8.0mmx4.2m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BL-10 5.0/ 8.0mmx7.0m ウレタンホース(プラグ付)
その他関連
本体EA124EB-5 : 500mm 吊りスプリング
本体EA123AE-5 : 2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・ツリーガン)
本体EA123AE-9 : 2.0mm穴 エアーブローガン(8.7mmステム/流量調整付)
本体EA122AB : エンジンクリーナー(270mmノズル・カールホース付)
本体EA123AD-11 : 2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
本体EA123AD-12 : 2.0穴x220mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
本体EA123AD-13 : 2.0穴x320mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
本体EA123AE-6 : 2.0mm穴 エアーブローガン(5mプラグ・スプリング付ホース)
本体EA123AE-6B : 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)
本体EA123AE-20 : 2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
本体EA123AE-21 : 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
本体EA123AE-22 : 2.0穴x220mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
本体EA123AE-23 : 2.0穴x320mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
本体EA123AE-24 : 2.3穴x320mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)
本体EA123AM-3H : エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)
本体EA123AM-2H : エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • プラグ付き
  • A:710mm   B:410mm   C:38mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1012ページ
  • エスコ便利カタログ1013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top