すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125DE-6

品名 : 5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)

仕様

メーカーアオイ型番UK-802
外径×内径8×5mm全長0.6m(使用延長時)
使用流体空気・水使用温度空気:-40~+80℃
水:0~+60℃(凍結なきこと)
最高使用圧力1.2MPa重量314g
材質エーテル系 TPU色黒
本数2本(1組)
柔軟性に優れ、接続部への無理がかかりません。
伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。
マルチタイプのため、多点配管も可能です。
PTMGポリウレタンを使用していますので、耐水性に優れているため水配管にも使用可能です。
RoHS対応品
販売価格

4,660円(税抜)/ 5,126円(税込)

カタログ価格

4,660円(税抜)/5,126円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 14:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1022ページ1405ページ
バリエーション一覧
EA125DE-4 2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)
EA125DE-5 4/ 6mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)
EA125DE-6 5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)
その他関連
関連商品EA125DE-1 : 2/ 4mm x1.2m コイルチューブ(ポリウレタン)
関連商品EA125DE-2 : 4/ 6mm x1.0m コイルチューブ(ポリウレタン)
関連商品EA125DE-3 : 5/ 8mm x1.0m コイルチューブ(ポリウレタン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:100mm     D:27mm\nL:300mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1022ページ
  • エスコ便利カタログ1023ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top