すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125DX-86A

品名 : 8 x 6mm チューブ内径保護リング(10個)

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番WR0860
適用チューブサイズ(内径×外径)6×8mm材質SUS304
重量(1個)0.6g入数10個
チューブの内側から収縮を防止
チューブの引き抜き力をアップさせチューブをしっかりロックします。
極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能
チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
販売価格

420円(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 15:42現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1023ページ
その他関連
本体EA425CA-8 : 8mmx 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
本体EA425CB-8 : 8mmx 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
本体EA425CC-8 : R 1/4"x 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
本体EA425CD-8 : R 1/4"x 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
本体EA425CE-82 : R 1/4"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
本体EA425CE-83 : R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
本体EA425CF-82 : R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
本体EA425CF-83 : R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
本体EA425CG-8 : 8mmx 8mm ユニオン(ステンレス製)
本体EA425CG-68 : 6mmx 8mm ユニオン(異径/ステンレス製)
本体EA425CG-810 : 8mmx10mm ユニオン(異径/ステンレス製)
本体EA425CH-8 : 8mmx 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
本体EA425CJ-8 : 8mmx 8mmx 8mm ユニオン(T型/ステンレス製)
本体EA425CK-82 : Rc1/4"x 8mmx 8mm ユニオン(T型/ステンレス製)
本体EA425CL-82 : R 1/4"x 8mmx 8mm ユニオン(T型/ステンレス製)
本体EA425CN-82 : G 1/4"x 8mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
本体EA425CN-83 : G 3/8"x 8mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
本体EA425CN-84 : G 1/2"x 8mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
本体EA425CT-82 : Rc1/4"x 8mm ユニオン(隔壁/ステンレス製)
本体EA425DG-82 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(ステンレス製)
本体EA425DG-83 : R 3/8"x 8mm ニードルバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1022ページ
  • エスコ便利カタログ1023ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top