すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425SF-61

品名 : R1/8"x 6mm 開閉バルブ

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番HV01-6-2
入力側(取付ねじ)R1/8”出力側(チューブ外径)6mm
使用流体空気最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
材質本体樹脂:PBT
金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ハンドル:POM
シールゴム:NBR
重量29g
2方弁タイプ(排気機能無し)
機器への空気圧入力を開閉
タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適します。
RoHS2対応品
販売価格

1,430円(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1029ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425SF-61 R1/8"x 6mm 開閉バルブ
    EA425SF-62 R1/4"x 6mm 開閉バルブ
    EA425SF-63 R3/8"x 6mm 開閉バルブ
    EA425SF-81 R1/8"x 8mm 開閉バルブ
    EA425SF-82 R1/4"x 8mm 開閉バルブ
    EA425SF-83 R3/8"x 8mm 開閉バルブ
    EA425SF-102 R1/4"x10mm 開閉バルブ
    EA425SF-103 R3/8"x10mm 開閉バルブ
    EA425SF-104 R1/2"x10mm 開閉バルブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 単位(mm)

    商品動画

    真空回路で使用する場合の注意真空回路で使用する場合の注意

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1028ページ
    • エスコ便利カタログ1029ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top