すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125FH-4

品名 : 2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

仕様

メーカー潤工社型番TA040-3B
商品名ジュンフロンPFAチューブサイズ(外径×内径)4×2mm
長さ3m最高使用圧力2.4MPa未満(23℃時)
最小曲げ半径10mm使用温度-65~180℃
材質フッ素樹脂(PFA)カラー半透明
【主な用途】
・食品、薬品プラント用チューブ
・腐食性流体移送用チューブ
・粘着性流体移送用チューブ
・耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器に
耐熱・耐寒性、耐候性に優れ経年劣化しにくい
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます
難燃性
電気的特性が優れています
有毒物質溶出のおそれがありません
販売価格

3,360円(税抜)/ 3,696円(税込)

カタログ価格

3,360円(税抜)/3,696円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1023ページ1403ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125FH-4 2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-4B 2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-4C 2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-6 4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-6A 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-6B 4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-6C 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-8 6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-8B 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-8C 6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-10 8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-10A 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-10B 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-10C 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-12 10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-12A 10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    EA125FH-12B 10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    材質表
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1022ページ
    • エスコ便利カタログ1023ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top