すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462DW-30

品名 : 3" カップリング用パッキン(NBR製)

仕様

適用流体腐食性媒体(混合物/濃度による)使用温度範囲-40~95℃
最高使用圧力1.6MPa適合サイズ3”
内径76mm外径95mm
厚み6.5mm材質ニトリルゴム(NBR)
適合品番EA462DK-30、EA462DL-30
EA462DM-30、EA462DN-30
雌ねじ・雄ねじ・ホース用カップリングのカップリング、ダストキャップ用
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
販売価格

480円(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1068ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462DW-4 1/2" カップリング用パッキン(NBR製)
    EA462DW-6 3/4" カップリング用パッキン(NBR製)
    EA462DW-10 1" カップリング用パッキン(NBR製)
    EA462DW-12 1・1/4" カップリング用パッキン(NBR製)
    EA462DW-15 1・1/2" カップリング用パッキン(NBR製)
    EA462DW-20 2" カップリング用パッキン(NBR製)
    EA462DW-25 2・1/2" カップリング用パッキン(NBR製)
    EA462DW-30 3" カップリング用パッキン(NBR製)
    その他関連
    本体EA462DK-30 : 3" /75mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)
    本体EA462DL-30 : G 3" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
    本体EA462DM-30 : R 3" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
    本体EA462DN-30 : 3" ダストキャップ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:6.5mm   D:95mm   D1:76mm
    • エスコ便利カタログ1068ページ
    • エスコ便利カタログ1069ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top