すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441ND-35

品名 : 35x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒

仕様

材質MCナイロン(MC801)全長500mm
径35mm公差径:+0.1~+1.0mm、全長:+1.0~+15.0mm
販売価格

6,420円(税抜)/ 7,062円(税込)

カタログ価格

6,420円(税抜)/7,062円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1407ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441ND-20 20x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
    EA441ND-25 25x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
    EA441ND-30 30x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
    EA441ND-35 35x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
    EA441ND-40 40x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
    EA441ND-45 45x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
    EA441ND-50 50x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1406ページ
    • エスコ便利カタログ1407ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top