すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125FL-9

品名 : 22.2/ 25.4mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

仕様

材質PFA使用温度最高260℃
カラー半透明外径×内径(mm)25.4×22.2
全長10m常用圧力0.6MPa
最小曲げ半径350mm
販売価格

102,700円(税抜)/ 112,970円(税込)

カタログ価格

102,700円(税抜)/112,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1023ページ1403ページ
ウェブカタログ画像
※画像はEA125FL-8Aです。
  • ※画像はEA125FL-8Aです。
  • エスコ便利カタログ1022ページ
  • エスコ便利カタログ1023ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top