すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125FZ-4

品名 : 8/12mm 積層チューブ用継手

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
積層チューブ用に開発した内面シール継手

仕様

メーカー八興型番E-FTS-8×12-R3/8
用途積層チューブ専用内面シール継手ねじサイズR3/8
適合ホース(外径×内径)12×8mm材質本体:SUS316L
ナット:SUS304
使用圧力1.0MPa ※但し、ホースの耐圧により変動します。重量約63g
継手材質が SUS316Lのため耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能
販売価格

2,880円(税抜)/ 3,168円(税込)

カタログ価格

2,880円(税抜)/3,168円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 17:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1023ページ1403ページ
その他関連
関連商品EA125FA-12 : 8.0/ 12mmx20m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
関連商品EA125FA-12A : 8.0/ 12mmx 2m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
関連商品EA125FA-12B : 8.0/ 12mmx 5m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
関連商品EA125FA-212A : 8.0/12.0mmx 2m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
関連商品EA125FA-212B : 8.0/12.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
関連商品EA125FA-212C : 8.0/12.0mmx10m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
関連商品EA125FA-212D : 8.0/12.0mmx20m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
ウェブカタログ画像
  • 取付け要領
  • ねじ規格:R3/8、A:41mm、D:21mm、HEX:19mm
  • エスコ便利カタログ1022ページ
  • エスコ便利カタログ1023ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top