すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125HA-8A

品名 : 8/13.5mmx 5m プレッシャーホース(PVC)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー八興型番E-TB-8
内径×外径8×13.5mm全長5m
使用圧力0~1MPa(20℃)
0~0.7MPa(60℃)
許容曲げ半径(20℃時)55mm
使用温度範囲0~60℃使用流体水、油、薬品、エアー、粉体
材質軟質ポリ塩化ビニール色調クリアブルー
【主な用途】
・工作機械・成形機・工場設備などの工アー、水、油、薬品などの工業用配管
・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
・土木・建設現場の仮設用配管として
信頼の日本製ブレードホース
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単
流体が見やすいブルー透明色
RoHS2対応品
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/17 09:14現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA124DC-82
    • 品番

      EA124DC-82

    • コメント

      仕様ご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA125HA-6A 6/11.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-6B 6/11.0mmx10m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-6C 6/11.0mmx20m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-8A 8/13.5mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-8B 8/13.5mmx10m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-8C 8/13.5mmx20m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-9A 9/15mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-9B 9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-9C 9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-10A 10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-10B 10/16mmx10m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-10C 10/16mmx20m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-12A 12/18mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-12B 12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-12C 12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-15A 15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-15B 15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-15C 15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-19A 19/26.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-19B 19/26.0mmx10m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-19C 19/26.0mmx20m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-25A 25/33.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-25B 25/33.0mmx10m プレッシャーホース(PVC)
    EA125HA-25C 25/33.0mmx20m プレッシャーホース(PVC)
    ウェブカタログ画像

    資料

    チラシ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top