すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125HB-10B

品名 : 9/15.0mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)

仕様

メーカー八興型番E-STB-9
用途・潤滑油、絶縁油、クーラントオイルなどの油用配管
・工作機械・成形機・工場設備など工業用配管
・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホース
・土木・建設現場の仮設用配管として
使用流体水・油・薬品・粉体・エアー
内径×外径9×15mm全長20m
使用圧力0~1MPa(20℃)
0~0.7MPa(60℃)
許容曲げ半径(20℃時)65mm
使用温度範囲0~60℃材質軟質ポリ塩化ビニール
色調クリアグリーン
耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくく長寿命
1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単
流体が見やすいグリーン透明色
RoHS2対応品
販売価格

8,520円(税抜)/ 9,372円(税込)

カタログ価格

8,520円(税抜)/9,372円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1401ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125HB-8B 8/13.5mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-10 9/15.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-10A 9/15.0mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-10B 9/15.0mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-12 12/18.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-12A 12/18.0mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-12B 12/18.0mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-15 15/22.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-15A 15/22.0mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-15B 15/22.0mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-19 19/26.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-19A 19/26.0mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-19B 19/26.0mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-25 25/33.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-25A 25/33.0mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
    EA125HB-25B 25/33.0mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1400ページ
    • エスコ便利カタログ1401ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top