すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125NA-3A

品名 : 3.0/4.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)

仕様

メーカー潤工社型番AS1-70-04
※10mカット品
商品名ジュンロンAS1用途・油・空圧機器用チューブ
・集中潤滑機器用チューブ
・塗装機器用チューブなど
使用流体空気、水、油チューブサイズ(外径×内径)4×3mm
最高使用圧力1.4MPa(23℃時)使用温度範囲空気:-20~70℃
水・油:0~60℃
最小曲げ半径17mm全長10m
色黒材質軟質ナイロン
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)
柔軟性に富んでいます。
有毒物質溶出の恐れがありません。
商品自体が軽く、作業性に優れています。
RoHS対応品
販売価格

870円(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1022ページ1404ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125NA-3 3.0/4.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-3A 3.0/4.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-3B 3.0/4.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-4 2.5/4.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-4A 2.5/4.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-4B 2.5/4.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-6 4.0/6.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-6A 4.0/6.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-6B 4.0/6.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-7 4.5/6.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-7A 4.5/6.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-7B 4.5/6.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-8 6.0/8.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-8A 6.0/8.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-8B 6.0/8.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-10 7.5/ 10mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-10A 7.5/ 10mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-10B 7.5/ 10mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-12 9.0/ 12mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-12A 9.0/ 12mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    EA125NA-12B 9.0/ 12mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 温度別最高使用圧力の計算方法

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1022ページ
    • エスコ便利カタログ1023ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top