すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899KS-36A

品名 : AC100V/1300W/30.0L[業務用]乾湿両用掃除機

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.148-228.0
商品名NT30/1AP電源100V(50/60Hz)
消費電力1300W(最大)吸引風量74L/s
真空度254hPa騒音値70dB(A)
サイズ370(W)×525(L)×560(H)㎜コード長7.5m
重量11.8kg(アクセサリー除く)コンテナ容量30L
集じん30L吸水15L
ダストコンテナ材質樹脂製付属品エコフィルター
ベンディングパイプ
サクションパイプ×2
サクションホース(2.5m)
フロアノズル
コーナーノズル
合成繊維フィルターバック
30Lのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量乾湿両用クリーナー
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます
集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。
容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。
誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。
アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

89,900円(税抜)/ 98,890円(税込)

カタログ価格

89,900円(税抜)/98,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/16 07:36現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2422ページ
バリエーション一覧
EA899KS-36A AC100V/1300W/30.0L[業務用]乾湿両用掃除機
EA899KS-37 [業務用] フィルターバッグ(5枚)
EA899KF-2 [業務用] フィルターカートリッジ(EA899KS-36A用)
その他関連
部品EA899KF-2 : [業務用] フィルターカートリッジ(EA899KS-36A用)
オプションEA899KF-10 : [業務用] エコフィルター(EA899KS-36A・60A用)
オプションEA899KP-7 : [業務用] すきまノズル
オプションEA899KP-10 : [業務用]ターボノズル(EA899KS-27・30・34・36A用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2422ページ
  • エスコ便利カタログ2423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top