すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125PA-1

品名 : G1/4" /1m グリース用チャージングホース

仕様

ホース長(使用範囲)1mホース内径6mm
使用圧力40MPa取付ねじ径G1/4\"
重量(g)490
雌ねじ×雄ねじ付
販売価格

7,080円(税抜)/ 7,788円(税込)

カタログ価格

7,080円(税抜)/7,788円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0648ページ
バリエーション一覧
EA125PA-1 G1/4" /1m グリース用チャージングホース
EA125PA-2 G1/4" /2m グリース用チャージングホース
EA125PA-3 G1/4" /3m グリース用チャージングホース
EA125PA-5 G1/4" /5m グリース用チャージングホース
その他関連
本体EA991CG-10 : グリースチャージガンセット(エアー式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top