すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CG-15

品名 : [EA991CG-10用] グリスガン

仕様

最大使用圧力40MPa接続G1/8”メス
使用温度範囲-10~60℃材質亜鉛ダイキャスト
ノズル長100mm
NLGI-0~3
EA991CG-10用
耐衝撃性と耐圧性の本体
完全に取り外し可能でお手入れが簡単
販売価格

13,100円(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0648ページ1003ページ
その他関連
本体EA991CG-10 : グリースチャージガンセット(エアー式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top