すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125TB-10D

品名 : 19.0mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

仕様

適応流体一般鉱物作動油長さ1000mm
内径19mm外径25.2mm
最少曲げ半径100mm常用圧力10.5MPa
温度範囲-40~100℃材質内面ゴム:耐油性合成ゴム
補強層:硬鋼線
外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
金属部:鉄
ねじサイズ(G)3/4”重量1040g
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース
販売価格

7,380円(税抜)/ 8,118円(税込)

カタログ価格

7,380円(税抜)/8,118円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 09:51現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1711ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125TB-6A 6.3mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-6B 9.5mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-6C 12.7mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-6D 19.0mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-6E 25.4mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-10A 6.3mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-10B 9.5mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-10C 12.7mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-10D 19.0mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-10E 25.4mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-15A 6.3mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-15B 9.5mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-15C 12.7mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-15D 19.0mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-15E 25.4mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-20A 6.3mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-20B 9.5mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-20C 12.7mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-20D 19.0mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    EA125TB-20E 25.4mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
    その他関連
    関連商品EA425GB-6 : G 3/4"xR 3/4" ニップル(油圧用)
    関連商品EA425GC-6 : G 3/4"xR 3/4"/90゚ ニップル(油圧用)
    関連商品EA425GD-6 : R 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用)
    関連商品EA425GE-6 : R 3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)
    関連商品EA425GF-6 : Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)
    関連商品EA425GG-6 : Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • G(PF):3/4”\nL:72mm
    • エスコ便利カタログ1710ページ
    • エスコ便利カタログ1711ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top