すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140HE-123

品名 : 12mmxRc3/8" 隔壁ユニオン

仕様

メーカーアオイ型番ZE-123
シリーズZ-JOINT用途ワンタッチ継手
(隔壁メスユニオン)
チューブ外径12mm使用流体空気
使用圧力0~1.0MPa使用温度-15~60℃
ねじサイズRc3/8”推奨締付トルク22~24N・m
材質真鍮入数1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。
RoHS対応品
販売価格

700円(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/04 09:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1027ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140HE-41 4mmxRc1/8" 隔壁ユニオン
    EA140HE-42 4mmxRc1/4" 隔壁ユニオン
    EA140HE-61 6mmxRc1/8" 隔壁ユニオン
    EA140HE-62 6mmxRc1/4" 隔壁ユニオン
    EA140HE-63 6mmxRc3/8" 隔壁ユニオン
    EA140HE-82 8mmxRc1/4" 隔壁ユニオン
    EA140HE-83 8mmxRc3/8" 隔壁ユニオン
    EA140HE-102 10mmxRc1/4" 隔壁ユニオン
    EA140HE-103 10mmxRc3/8" 隔壁ユニオン
    EA140HE-123 12mmxRc3/8" 隔壁ユニオン
    EA140HE-124 12mmxRc1/2" 隔壁ユニオン
    ウェブカタログ画像
    • HEX1:24mm HEX2:26mm L:37.5mm\nl:15mm A:12mm B:23mm E:10mm\nM×P:M22×1 Rc(PT):3/8”

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1026ページ
    • エスコ便利カタログ1027ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top