すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA127BL-5

品名 : [EA127BL-1用] 6mm ノズル(2個)

仕様

メーカーパオック型番SB-07N6
ノズル穴径6mm重量20g
材質本体:セラミック入数2個
EA127BL-1用交換ノズル
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/09 23:32現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1000ページ
バリエーション一覧
EA127BL-3 [EA127BL-1用] 4mm ノズル(2個)
EA127BL-4 [EA127BL-1用] 5mm ノズル(2個)
EA127BL-5 [EA127BL-1用] 6mm ノズル(2個)
EA127BL-6 [EA127BL-1用] 7mm ノズル(2個)
その他関連
本体EA127BL-1 : 630x485x490mm サンドブラスター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1000ページ
  • エスコ便利カタログ1001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top