すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA127BS-1

品名 : 420x340x805mm/13kg 重曹 ブラスセット

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番85108
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm420×340×805
重量13kgタンク容量18L
空気注入口G1/4”空気圧範囲0.24~0.62MPa
空気消費量0.26m3/min水の消費量(目安)4L/min
重曹パウダー消費量330g/min適応サンド粒度#80
ノズル径2mm付属品重曹10kg
使用コンプレッサー2.2kW
プラグ付
浴槽の内外・床・壁等の洗浄、墓石の洗浄、アスファルト・コンクリートの油シミ除去
車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、整備修理等の部品洗浄
【注意事項】
別売のブースターキットを購入する際は購入時期により取付け形状がAタイプとBタイプに分かれますのでタンク側の取付け形状を確認してください。
販売価格

90,700(税抜)/ 99,770円(税込)

カタログ価格

90,700円(税抜)/99,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/02/15 14:13現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1000ページ
その他関連
部品EA127BS-11 : [EA127BS-1用] ブースターキット(タイプA)
部品EA127BS-16 : [EA127BS-1用]ブースターキット(タイプB)
オプションEA127BS-21 : 10kg ウェットブラスト用重曹
オプションEA127BS-22A : 25kg ウェットブラスト用重曹
オプションEA127BS-12 : [EA127BS-1用] ロングノズル
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1000ページ
  • エスコ便利カタログ1001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top