すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA127BS-22A

品名 : 25kg ウェットブラスト用重曹

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番85108104
内容量25kg粒径0.2mm
人・環境に優しいパウダーです。
モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。
中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
販売価格

16,700(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/02/15 15:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1000ページ
その他関連
本体EA127BS-1 : 420x340x805mm/13kg 重曹 ブラスセット
ウェブカタログ画像
内容量25kg
  • 内容量25kg
  • 中間粒径(平均0.2mm)モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1000ページ
  • エスコ便利カタログ1001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top