すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315MS-62

品名 : 2.0mm E3タングステン電極棒(10本入り)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマイト工業型番E3 2.0
棒径(mm)φ2.0電極棒長さ150mm
適合品番EA315MC-1A入数10本
重量104g
E3(レアアース)
販売価格

5,410(税抜)/ 5,951円(税込)

カタログ価格

5,410円(税抜)/5,951円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 02:40現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ0077ページ
バリエーション一覧
EA315MS-61 1.6mm E3タングステン電極棒(10本入り)
EA315MS-62 2.0mm E3タングステン電極棒(10本入り)
EA315MS-63 2.4mm E3タングステン電極棒(10本入り)
EA315MS-64 3.2mm E3タングステン電極棒(10本入り)
その他関連
本体EA315MC-1A : 単相100・200V インバーターTIG溶接機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top