すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140AJ-3

品名 : 11.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)

仕様

使用流体空気、水、作業油型中圧型
常用圧力7.4MPa最高圧力10.0MPa
タケノコ径11mm使用温度範囲ー20~80℃
材質SUS304
バルブレス構造なので高粘度の流体や流量を必要とする場合に適しています。
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
日本製
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
販売価格

1,680円(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1039ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA140AK-3
    バリエーション一覧
    EA140AJ-2 8.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
    EA140AJ-3 11.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
    EA140AJ-4 15.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
    EA140AJ-10 34.5mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
    EA140AJ-12 41.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
    EA140AJ-16 54.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:59  A:30  C:21\nH:φ17  B:φ7.5  T:φ11(単位:mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1038ページ
    • エスコ便利カタログ1039ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top