すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140BH-10

品名 : 34.5mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)

仕様

使用流体空気、水、作業油型中圧型
常用圧力2.0MPa耐圧力3.0MPa
タケノコ径34.5mm使用温度範囲ー20~80℃
材質真鍮ゴム材質ニトリルゴム(NBR)
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
日本製
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
販売価格

13,100円(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1039ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140BH-2 8.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
    EA140BH-3 11.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
    EA140BH-4 15.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
    EA140BH-10 34.5mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
    EA140BH-12 41.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
    EA140BH-16 54.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
    • L:121mm  A:62mm  D:φ67mm\nH:二面54×φ61mm  B:φ27mm  T:φ34.5mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1038ページ
    • エスコ便利カタログ1039ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top