すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140DC-15

品名 : Rc 3/4" 雌ねじプラグ

仕様

用途エアー工具、各種エアー配管、エアー圧機器等適用流体空気
型40型使用圧力1.5MPa
ねじサイズRc3/4”使用温度範囲-20~80℃
材質鋼鉄(クロムメッキ)
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
日本製
販売価格

675円(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1038ページ
バリエーション一覧
EA140DC-15 Rc 3/4" 雌ねじプラグ
EA140DC-16 Rc 1" 雌ねじプラグ
その他関連
オプションEA140DG-15 : 21.0mm タケノコ型カップリング
オプションEA140DG-16 : 27.0mm タケノコ型カップリング
オプションEA140DH-15 : R 3/4" 雄ねじカップリング
オプションEA140DH-16 : R 1" 雄ねじカップリング
オプションEA140DJ-15 : Rc 3/4" 雌ねじカップリング
オプションEA140DJ-16 : Rc 1" 雌ねじカップリング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:44mm  A:23mm  B:18mm\nH:32mm  ねじ:Rc3/4”  

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1038ページ
  • エスコ便利カタログ1039ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top