すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140DH-12

品名 : R 1/4" 雄ねじカップリング

仕様

使用流体空気型20型
使用圧力1.5MPaねじサイズR1/4”
使用温度範囲ー20~80℃材質鋼鉄(クロムメッキ)
シール材質ニトリルゴム(NBR)入数1個
片路開閉型
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
販売価格

700円(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1035ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140DH-2 R 1/4" 雄ねじカップリング(5個)
    EA140DH-3 R 3/8" 雄ねじカップリング(5個)
    EA140DH-4 R 1/2" 雄ねじカップリング(5個)
    EA140DH-11 R 1/8" 雄ねじカップリング
    EA140DH-12 R 1/4" 雄ねじカップリング
    EA140DH-13 R 3/8" 雄ねじカップリング
    EA140DH-14 R 1/2" 雄ねじカップリング
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:55.5mm  A:φ25mm  B:12mm\nH:19mm  ねじ:R1/4”  D:φ7.5mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1034ページ
    • エスコ便利カタログ1035ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top