すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140GF-8

品名 : 8mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用流体空気最高使用圧力3.5MPa
使用温度範囲-20℃~100℃エアー流量1375L/min
適合ホース内径8mm全長48mm
タケノコ径9.5mmステム長さ25mm
プラグ長さ20.2mmプラグ内径16mm
重量21g材質焼入鋼(ニッケルメッキ)
適合カプラ20型(国内メーカー)
バルブレス構造
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1078ページ

代替品

EA140DA-12
  • 品番

    EA140DA-12

  • コメント

    変更点:最大使用圧力

バリエーション一覧
EA140GF-6 6mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)
EA140GF-8 8mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)
EA140GF-10 10mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)
EA140GF-13 13mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:48mm    D:16mm\nL1:25mm    L2:20.2mm
  • エスコ便利カタログ1078ページ
  • エスコ便利カタログ1079ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top