すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DB-120

品名 : コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー中発販売型番BRS-AT1
シリーズリーレックス(Reelex)仕様コーンアタッチメント
サイズ102×105×23(H)mm内径上部:76mm、下部:80mm
材質ポリプロピレン、エラストマー
付属品マグネット用プレート、バリアリール本体固定用ボルトナット×2、コーンアタッチメント固定用ビス×2重量約50g
入数1個
アタッチメントを標識テープに取り付け、簡単にコーンに取り付けることができます。
設置環境に応じて、付属のねじで本体とアタッチメント及びコーンとアタッチメントを固定することも可能です。
3ヶ所のすべり止めでアタッチメントをコーンからずれにくくしています。
シート先端フックの差し込み穴が4ヶ所あり4方向からシートを取付可能です。
アタッチメントの連結ができるので持ち運びに便利です。
コーンに設置する場合はコーン転倒防止の為、2kgのコーンウエイトを1~2枚併用し、平らな場所に設置ください。
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA983DB-101 : 55mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取)
本体EA983DB-102 : 55mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取)
本体EA983DB-103 : 55mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取)
本体EA983DB-131 : 50mmx2.7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
本体EA983DB-132 : 50mmx2.7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
本体EA983DB-133A : 50mmx2.7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
ウェブカタログ画像
  • ※コーン・標識テープは別売です

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top