すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140HD-61

品名 : 6mmxR 1/8" エルボユニオン(ターン)

仕様

メーカーアオイ型番ZL-061R
シリーズZ-JOINT用途ワンタッチ継手
(ターンエルボユニオン)
チューブ外径6mm使用流体空気
使用圧力0~1.0MPa使用温度-15~60℃
取付ねじR1/8”推奨締付トルク7~9N・m
材質真鍮、樹脂(PBT)入数1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。
RoHS対応品
販売価格

335円(税抜)/ 369円(税込)

カタログ価格

335円(税抜)/369円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/23 02:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1027ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140HD-41 4mmxR 1/8" エルボユニオン(ターン)
    EA140HD-61 6mmxR 1/8" エルボユニオン(ターン)
    EA140HD-62 6mmxR 1/4" エルボユニオン(ターン)
    EA140HD-63 6mmxR 3/8" エルボユニオン(ターン)
    EA140HD-82 8mmxR 1/4" エルボユニオン(ターン)
    EA140HD-83 8mmxR 3/8" エルボユニオン(ターン)
    EA140HD-102 10mmxR 1/4" エルボユニオン(ターン)
    EA140HD-103 10mmxR 3/8" エルボユニオン(ターン)
    EA140HD-104 10mmxR 1/2" エルボユニオン(ターン)
    EA140HD-123 12mmxR 3/8" エルボユニオン(ターン)
    EA140HD-124 12mmxR 1/2" エルボユニオン(ターン)
    ウェブカタログ画像
    • HEX:8mm L1:24mm L2:26mm\nA:8mm B:17.5mm C:12.5mm\nD:3mm E:13mm R(PT):1/8”
    • 管用テーパねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1026ページ
    • エスコ便利カタログ1027ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top