すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140HE-2

品名 : Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

仕様

メーカーアオイ型番ZP-042
シリーズZ-JOINT用途ワンタッチ継手
(メスユニオン)
チューブ外径4mm使用流体空気
使用圧力0~1.0MPa使用温度-15~60℃
取付ねじRc1/4”推奨締付トルク12~14N・m
材質真鍮入数1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。
RoHS対応品
販売価格

280(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/21 13:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1027ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140HE-1 Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    EA140HE-2 Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    EA140HE-3 Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    EA140HE-4 Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    EA140HE-5 Rc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    EA140HE-6 Rc 1/8"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    EA140HE-7 Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    EA140HE-8 Rc 3/8"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    EA140HE-9 Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    EA140HE-10 Rc 3/8"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    EA140HE-11 Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    EA140HE-12 Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    EA140HE-13 Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    • HEX:17mm L:28.5mm l:14mm\nA:11mm B:16mm Rc(PT):1/4”

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1026ページ
    • エスコ便利カタログ1027ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top