すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140HP-504

品名 : 4mm キャップ

仕様

メーカーアオイ型番ZCP-04
シリーズZ-JOINT用途ワンタッチ継手
(キャップ)
チューブ外径4mm使用流体空気・水
使用圧力0~1MPa使用温度空気:-15~60℃
水:5~40℃
材質ポリアミド樹脂重量2g
入数1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
販売価格

130(税抜)/ 143円(税込)

カタログ価格

130円(税抜)/143円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/03/30 11:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1028ページ
バリエーション一覧
EA140HP-504 4mm キャップ
EA140HP-506 6mm キャップ
EA140HP-508 8mm キャップ
EA140HP-510 10mm キャップ
EA140HP-512 12mm キャップ
ウェブカタログ画像
  • B:16mm φC:10mm L:18mm
  • エスコ便利カタログ1028ページ
  • エスコ便利カタログ1029ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top