すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-26

品名 : [3x3mテント用] メッシュサイドシート1面(ファスナー無/黒)

ODテントを風が通り抜ける仕様にCHANGEできます!

仕様

仕様EA915-18A用サイドシート(1面分)サイズ1面サイズ:2900×2100mm
材質メッシュ:ポリエステル
枠:420DポリエステルPVC加工
色メッシュ:黒
枠:OD
ファスナー無し(出入口以外の面に使用します)
幅3mのテント用です。
販売価格

6,110円(税抜)/ 6,721円(税込)

カタログ価格

6,110円(税抜)/6,721円(税込)

在庫数

最新在庫: 57

(2026/11/24 02:12現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2440ページ2536ページ
バリエーション一覧
EA915-19 サイドシート4面セット(3x3mテント用/OD)
EA915-23 [3x3mテント用] サイドシート1面(ファスナー付/OD)
EA915-24 [3x3mテント用] サイドシート1面(ファスナー無/OD)
EA915-25 [3x3mテント用] メッシュサイドシート1面(ファスナー付/黒)
EA915-26 [3x3mテント用] メッシュサイドシート1面(ファスナー無/黒)
その他関連
本体EA915-18A : 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
本体EA915-61 : 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
関連商品EA915-27 : [4.5x3mテント用]メッシュシート1面(ファスナー2本付/黒)
ウェブカタログ画像
商品は赤枠部分(1面のみ)です。
  • 商品は赤枠部分(1面のみ)です。
  • EA915-18A(テント)にEA915-25x1枚、EA915-26x3枚を装着
  • EA915-61(テント)にEA915-27x2枚、EA915-26x2枚を装着
  • エスコ便利カタログ2440ページ
  • エスコ便利カタログ2441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top