すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-29A

品名 : ウエイトバッグ(テント用/4個)

仕様

使用荷重11kgサイズ260(W)×540(H)mm
重量(g)310材質420デニールナイロンPVC貼
入数4個
強化繊維で、石・砂・泥の重量物でも使用できます。
この袋の中に土(最大11.4kg)を入れ、テントの脚元に取り付けるとテントを固定できます。
マジックテープ式で、テントの支柱に簡単に取り付けることができます。
販売価格

13,000円(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/24 02:12現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ2441ページ
その他関連
本体EA915-61 : 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
本体EA915-17A : 2.0x 2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
本体EA915-18A : 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
ウェブカタログ画像
4個入り
  • 4個入り
  • エスコ便利カタログ2440ページ
  • エスコ便利カタログ2441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top