すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AS-108A

品名 : R 3/8"x 8.7mm 雄ねじステム

仕様

メーカー栗田製作所型番No.12×3/8×8.5
ねじ径R3/8”タケノコ径8.7mm
適合ホース内径※8mm使用圧力1.0MPa
使用温度範囲-5~60℃材質真鍮(クロムメッキ)
入数1個
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

395(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 06:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1044ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AS-101A R 1/8"x 6.8mm 雄ねじステム
    EA141AS-102A R 1/8"x 8.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-103A R 1/4"x 6.8mm 雄ねじステム
    EA141AS-104A R 1/4"x 8.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-105A R 1/4"x11.0mm 雄ねじステム
    EA141AS-106A R 1/4"x12.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-107A R 3/8"x 6.8mm 雄ねじステム
    EA141AS-108A R 3/8"x 8.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-109A R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム
    EA141AS-110A R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-111A R 3/8"x14.5mm 雄ねじステム
    EA141AS-112 R 1/2"x 8.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-113 R 1/2"x11.0mm 雄ねじステム
    EA141AS-114 R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-115 R 1/2"x14.5mm 雄ねじステム
    EA141AS-116 R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム
    EA141AS-117 R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム
    EA141AS-118 R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム
    EA141AS-119 R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:R3/8”   d:8.7mm   d1:5mm\nL:44mm   L1:25mm   L2:12mm
    • 管用テーパねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1044ページ
    • エスコ便利カタログ1045ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top