すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141CD-34

品名 : G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

仕様

適用流体圧縮空気、ガスなど最高使用圧力0.8MPa
ねじ径G3/8”×G1/2”全長24.5mm
六角対辺24mmねじ有効長9×10mm
重量43g材質真鍮(ニッケルメッキ)
販売価格

675(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 61

(2026/03/25 22:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1045ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141CD-12 G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
    EA141CD-13 G 1/8"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
    EA141CD-14 G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
    EA141CD-23 G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
    EA141CD-24 G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
    EA141CD-34 G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
    EA141CD-46 G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:24.5mm   SW:24mm\nL1:9mm   L2:10mm
    • エスコ便利カタログ1044ページ
    • エスコ便利カタログ1045ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top