すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153B-4A

品名 : R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁

仕様

メーカー近畿製作所型番No.210 RV
取付ねじR 1/4”使用流体圧縮空気
設定圧力0.4MPa使用圧力0.4MPa
使用温度-20~80℃全長50.5mm
19mm重量60g
材質真鍮
タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。
シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定
リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/09 01:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1018ページ
バリエーション一覧
EA153B-4A R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁
EA153B-7.5A R 1/4"/0.7MPa エアー圧力安全弁
EA153B-13 R 3/8"/1.0MPa エアー圧力安全弁
EA153B-14 R 1/2"/1.0MPa エアー圧力安全弁
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1018ページ
  • エスコ便利カタログ1019ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top