すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819SY-73

品名 : 6本組 ダイヤモンドバー(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長① φ10×16×60mm
② φ6×16×50mm
③ φ10×19×65mm
④ φ6×16×50mm
⑤ φ10×19×65mm
⑥ φ10×19×65mm
軸径6.0mm
粒度#140砥粒ダイヤモンドパウダー
ケースサイズ110×95×25(H)mm
電着タイプ
プラスチックケース入り
販売価格

42,400円(税抜)/ 46,640円(税込)

カタログ価格

42,400円(税抜)/46,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0938ページ

代替品

EA819SY-73A
その他関連
セット商品EA819DL-26 : 6x16x50mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-27 : 10x19x65mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-32 : 10x19x65mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-36 : 6x16x50mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-37 : 10x19x65mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-41 : 10x16x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ938ページ
  • エスコ便利カタログ939ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top