すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153CC-23A

品名 : Rc 3/8" ルブリケータ

仕様

メーカー日本精器型番BN-2301B-10
取付ねじRc3/8”呼び口径10A
使用流体空気使用圧力0.05~1.0MPa
耐圧力1.5MPa貯油量200ml
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度5~60℃
全高190mm面間75mm
重量500g
ねじ込みタイプの大容量タイプ
販売価格

5,140円(税抜)/ 5,654円(税込)

カタログ価格

5,140円(税抜)/5,654円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/06 05:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1015ページ
バリエーション一覧
EA153CC-22A Rc 1/4" ルブリケータ
EA153CC-23A Rc 3/8" ルブリケータ
EA153CC-24A Rc 1/2" ルブリケータ
その他関連
本体EA153CD-33A : Rc 3/8" F.R.L.ユニット
関連商品EA153C-22 : Rc 1/4" エアーレギュレーター
関連商品EA153C-23 : Rc 3/8" エアーレギュレーター
関連商品EA153C-24 : Rc 1/2" エアーレギュレーター
関連商品EA153CB-22 : Rc 1/4" エアーフィルター
関連商品EA153CB-23 : Rc 3/8" エアーフィルター
関連商品EA153CB-24 : Rc 1/2" エアーフィルター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top