すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153CD-38

品名 : Rc 1" F.R.L.ユニット

仕様

メーカー日本精器型番BN-2501-25
取付ねじRc1”呼び口径25A
使用流体空気使用圧力0~1.0MPa
設定圧力0.05~0.85MPa耐圧力1.5MPa
貯油量400mlドレン貯液量160cm3
ろ過度40μm周囲温度5~60℃
面間320mm重量3.8kg
付属品圧力計、ブラケット
大容量ねじ込みタイプ
販売価格

31,700(税抜)/ 34,870円(税込)

カタログ価格

31,700円(税抜)/34,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/11 00:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1015ページ
バリエーション一覧
EA153CD-36 Rc 3/4" F.R.L.ユニット
EA153CD-38 Rc 1" F.R.L.ユニット
その他関連
部品EA153C-28 : Rc 1" エアーレギュレーター
部品EA153CB-28 : Rc 1" エアーフィルター
部品EA153CC-28 : Rc 1" ルブリケータ
部品EA729-3 : R 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top